Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2423 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8788260
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BDFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Auf dem 60,96 cm (24") Monitor WUXGA mit einem Seitenverhältnis von 16:10, vielseitiger Konnektivität, einer ultradünnen Blende an drei Seiten und ComfortView Plus können Sie alles sehen.
Dell P2423 - LED-Monitor - 60.96 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - TAA-konform - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.56 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.96 cm (24")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.1 cm x 17.957 cm x 51.08 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
94
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
48 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.8 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ DVI ¦ VGA ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 51.08 cm - Gewicht: 5.56 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 3.52 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.71 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
565 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
122
PAIA Version
1.3.0
Verwendung (kg CO2e)
138
Herstellung (kg CO2e)
354
Logistik (kg CO2e)
68
EOL (kg CO2e)
4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
426
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.