Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820-100074022
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-U3223QZ
EAN/GTIN:
5397184567814
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieser 31,5"-4K-Monitor mit brillanten Farben und hervorragendem Kontrast ermöglicht überaus produktives Arbeiten und bietet bahnbrechende IPS Black-Technologie sowie einen Konnektivitäts-Hub.
Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz - BTO - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.9 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, Webcam
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.261 cm x 23 cm x 49.784 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS Black
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
140
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1 m
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
29.9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
240 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
39.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
29.9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
14 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ KVM ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.261 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 49.784 cm - Gewicht: 11.9 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.261 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 64.727 cm - Gewicht: 11.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.26 cm - Tiefe: 5.797 cm - Höhe: 47.554 cm - Gewicht: 7.26 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
16.15 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
841 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
216
PAIA Version
1.3.1
Verwendung (kg CO2e)
294
Herstellung (kg CO2e)
458
Logistik (kg CO2e)
80
EOL (kg CO2e)
9
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
547
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
dell led monitor 31.5 zoll
,
dell monitore
,
dell monitor ultrasharp
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 925,17*
€ 992,15*
Lager 1231
1 Tag
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 942,23*
€ 1.008,94*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 984,29*
€ 1.059,09*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.039,11*
€ 1.118,82*
Lager 855
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 998,26*
€ 1.124,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,15*
€ 1.180,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,06*
€ 1.178,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,77*
€ 1.144,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,58*
€ 1.118,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,17*
€ 1.100,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
WTD4J
ab € 672,44*
Zubehör
DELL Latitude 3450 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
YTVMR
ab € 791,70*
Zubehör
DELL Latitude 3450 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
CKXCK
ab € 742,65*
Zubehör
DELL Latitude 3550 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
P9J59
ab € 784,07*
Zubehör
DELL Latitude 3550 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
X1C67
ab € 682,70*
Zubehör
DELL Latitude 5350 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
0FHFW
ab € 908,73*
Zubehör
DELL Latitude 5350 Intel Core Ultra 5 135U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
CV1C1
ab € 954,42*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
PFK66
ab € 931,44*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
WXJCH
ab € 809,66*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
HMFX8
ab € 982,06*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Dell
9TYWN
ab € 1.079,96*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
H08G0
ab € 1.195,54*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
03G40
ab € 1.136,13*
Zubehör
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6FN0J
ab € 940,52*
Zubehör
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
NRH7Y
ab € 873,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen