Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sprocket Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8788906
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPISPSLEUS
EAN/GTIN:
     0193905248728
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
fotodrucker hp
fotodrucker
Aus Lieblingsmomenten Erinnerungen werden lassen. Verziere deine Sofortbilder mit exklusiven Designer-Aufklebern und -Rahmen und drucke sie von deinem Smartphone aus in einem 30 % größeren Format als Sprocket Fotos. Verwandle Fotos ganz einfach in kuratierte Erinnerungen - perfekt für Tagebücher und Fotowände.
HP Sprocket Select - Drucker - Farbe - Zink - 58 x 86 mm 1.13 Seiten/Min. (Farbe) bis zu 1.13 Min./Seite (Farbe) - Kapazität: 20 Blätter - Bluetooth 5.0 - snow - mit HP ZINK Fotopapier mit klebender Rückseite (10 Blätter)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Kompaktfotodrucker - Zink - Farbe
Farbe
Snow
Kombiniert mit
HP ZINK Fotopapier mit klebender Rückseite (10 Blätter)
Anz. an Nutzern
1 - 3 Nutzer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1.13 Min./Seite - color (ISO)
Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Druckermerkmale
Randloser Druck, ZINK-Technologie, Drucken von mobilem Gerät, Automatisches Ausschalten, automatischer Papiersensor
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB / 64 MB (Max)
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
20 Blätter
Medientyp
Fotopapier
Max. Medienkapazität
20 Blätter
Max. Mediengröße
58 x 86 mm
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 20 Blätter - 58 x 87 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
19.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Sprocket app
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.0.2 oder höher, Android 5.1 (Lollipop) oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
700 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.9 cm
Tiefe
27.3 cm
Höhe
6.81 cm
Gewicht
930 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.