| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8789010 Herst.-Nr.: 345-BDOL EAN/GTIN: 5397184756089 |
| |
|
| | |
| 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in mit 3.5in HYB CARR Hot-plug S4620 CUS Kit. Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - 480 GB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 480 GB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3,5" Hybrid-Träger | | Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers | Intel S4620 | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkklasse | Mixed Use | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |