Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-TS24NMA Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Fujitsu PY-TS24NMA Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8789045
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-TS24NMA
EAN/GTIN:
     4065221728290
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Read Intensive - 240 GB - Enterprise - intern - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M5, RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M5, RX4770 M6, TX1320 M5, TX1330 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Laufwerkträger 3,5"
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (Standby)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M5 (3.5"), CX2560 M5 (3.5"), RX1330 M5 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M6 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), RX2540 M6 (3.5"), RX4770 M5 (3.5"), RX4770 M6 (3.5"), TX1320 M5 (3.5"), TX1330 M5 (3.5"), TX2550 M5 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,69*
€ 425,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,14*
€ 405,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1315SX342IN
ab € 818,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.