Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-TS48NMA Internes Solid State Drive 480 GB Serial ATA III
Fujitsu PY-TS48NMA Internes Solid State Drive 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8789046
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-TS48NMA
EAN/GTIN:
     4065221728306
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Read Intensive - 480 GB - Enterprise - intern - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Laufwerkträger 3,5"
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (Standby)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,08*
€ 422,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1315SX342IN
ab € 818,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.