Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE24EQSB LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8789935
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B06370
EAN/GTIN:
     4718017562782
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ASUS BE24EQSB ist ein 23,8-Zoll-Full-HD-Monitor mit einem rahmenlosen IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, das unglaublich scharfe Bilder und eine beeindruckende Videowiedergabe liefert. Sein äußerst ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sorgt für ein komfortables Seherlebnis, und die Kompatibilität mit einer Standard-VESA-Halterung von 100 x 100 mm ermöglicht eine flexible Wandmontage oder die Installation an einem Displayarm.
ASUS BE24EQSB - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.8 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, rahmenlos, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 21.1 cm x 46.2 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
47 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
MiniPC kit
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.1 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.1 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA ¦ HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 46.2 cm - Gewicht: 7.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 33 cm - Gewicht: 5 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 33.2 cm - Gewicht: 7.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
64.9 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
47.4 cm
Transportgewicht
10.5 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.