Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PX2201UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8789985
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005581
EAN/GTIN:
     5028695614741
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
NEC PX2201UL - DLP-Projektor - Laserdiode - 3D - 20500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
EMEA-Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC, HDCP 1.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
200 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.775 kW
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PJLink, NaViSet Administrator 2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
48 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
46 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 576/50i, 480/50i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort, RGB
Maße und Gewicht
Breite
53 cm
Tiefe
74.5 cm
Höhe
24.8 cm
Gewicht
51 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Projektor
Sichtbare Bildfläche
100 cm - 1270 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 150 kHz
Besonderheiten
Eco-Mode-Technologie, Edge Blending, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Korrektur der Wandfarbe, DynamicBlack-Technologie, DICOM-Simulationsmodus, Autom. EIN, Eco Mode, Hochformat, Free Tilt, Projektion im Hochformat, Full 3D HDMI Support, Light Source Adjustment, NaViSet Administrator 2, 12-Bit-Farbtiefe
Helligkeit
20500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
Laserdiode
Projektionsdistanz
0.81 m - 84 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 2560 x 1600 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Eingang wählen, Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x VGA- / Component Video-Ausgabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang ¦ 1 x 3G-SDI-Ausgang ¦ 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang - DIN 3-polig ¦ 1 x 3D Sync in - DIN 3-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26.763,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.922,78*
€ 32.038,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.879,66*
€ 31.986,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.763,75*
€ 31.848,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.