NEC PE506UL - 3-LCD-Projektor - 5200 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 4K - Zoomobjektiv - LAN - weiß
Allgemein | Farbe | Weiß |
| Netzwerk | Ethernet |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 4K |
Herstellergarantie | Service und Support | EMEA-Garantie - 3 Jahre ¦ EMEA-Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre/10.000 Stunden |
Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 1.8 m |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung |
| Kennzeichnung | FCC Part 15 B |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington MicroSaver Schloss |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 335 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 2 Watt |
| Spannungsquelle | AC |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | PJLink |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 37 dB |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Schallemission (Sparmodus) | 27 dB |
Videoeingang | LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| TV-System | NTSC, SECAM, PAL, PAL 60 |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI |
Maße und Gewicht | Breite | 40.5 cm |
| Tiefe | 35.8 cm |
| Höhe | 13.7 cm |
| Gewicht | 7.9 kg |
Lautsprecher | Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| Ausgangsleistung/Kanal | 16 Watt |
Objektiv | Typ | Zoomobjektiv |
| Blendenöffnung | F/1.5-2.08 |
| Zoomfaktor | 1.7x |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Fokustyp | Manuell |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Typ Objektivverschiebung | Manuell |
| Richtung der Objektivverschiebung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Objektivverschiebung | 0% / 60% |
| Horizontale Objektivverschiebung | 29% / 29% |
Projektor | Sichtbare Bildfläche | 76.2 cm - 762 cm |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 100 kHz |
| Besonderheiten | Eco-Mode-Technologie, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), 3LCD Technologie, Deep Color, PJlink, Crestron RoomView, Carbon Savings Meter, Eco Mode, Auto-Öko-Modus, AMX Beacon, Lip sync |
| Helligkeit | 5200 lm |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 (dynamisch) |
| Lampentyp | Laser |
| Projektionsdistanz | 0.75 m - 13 m |
| Auflösung | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst) |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.2 - 2.1:1 |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Steuerungen und Einstellungen | Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 |