Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Components 002-03-SC123M Druckerpatrone Kompatibel Magenta
Static Control Components 002-03-SC123M Druckerpatrone Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8790069
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-03-SC123M
EAN/GTIN:
     5056220404017
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Static Control - Magenta - kompatibel - Karton - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC123M) - für Brother DCP-J132, J152, J4110, J552, J752, MFC-J4510, J4710, J650, J6520, J6720, J6920
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
8.5 cm
Transporthöhe
1.8 cm
Transportgewicht
530 g
Alternative zu
Brother LC123M
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
330 g
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 600 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J4110DW, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J650DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.