| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8790083 Herst.-Nr.: 002-04-SCL511C EAN/GTIN: 5056220404291 |
| |
|
| | |
| Static Control - Dreifarbig - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CL-511) - für Canon PIXMA iP2700, MP230, MP252, MP272, MP280, MP282, MP495, MP499, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CL-511 | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Farbkategorie | Blau, lila, Gelb | Verbrauchsmaterial | Farbe | Dreifarbig | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP240, MP250, MP252, MP260, MP270, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |