| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8790086 Herst.-Nr.: 002-04-SFI102MK EAN/GTIN: 5056220404505 |
| |
|
| | |
| Static Control - Mattschwarz - kompatibel - Karton - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon PFI-102MBK) - für Canon imagePROGRAF iPF510, IPF600, iPF605, iPF610, iPF710, iPF710 MFP, iPF720 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.5 cm | | Transporttiefe | 9.5 cm | | Transporthöhe | 4.8 cm | | Transportgewicht | 233 g | | Alternative zu | Canon PFI-102MBK | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 213 g | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF510, IPF600, iPF605, iPF610, iPF710, iPF710 MFP, iPF720 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |