Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8790101
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-16-ST9442
EAN/GTIN:
     5056220452100
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Static Control - Cyan - kompatibel - Karton - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson T9442) - für Epson WorkForce Pro WF-C5210, WF-C5290, WF-C5710, WF-C5790
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
28.5 cm
Transporttiefe
8.5 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Alternative zu
Epson T9442
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro WF-C5210, WF-C5210DW, WF-C5290, WF-C5290DW, WF-C5290DW BAM, WF-C5710, WF-C5710DWF, WF-C5710DWF Power PDF, WF-C5790, WF-C5790 Supertank, WF-C5790DWF, WF-C5790DWF BAM, WF-C5790DWF Power PDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.