Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8790180
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-13-R223C
EAN/GTIN:
     5056220451363
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Cyan - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN223C) - für Konica Minolta bizhub 226
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
52 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
680 g
Alternative zu
Brother TN223C
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
630 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
WEEE, UKCA
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub 226
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.