Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8790205
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-08-S5150K
EAN/GTIN:
     5056220450175
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Static Control - Schwarz - kompatibel - Box - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-5150K) - für Kyocera ECOSYS M6035cidn, M6035cidn/KL3, M6535cidn, M6535cidn/KL3
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
700 g
Alternative zu
Kyocera TK-5150K
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
480 g
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M6035cidn, M6035cidn/KL3, M6535cidn, M6535cidn/KL3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.