Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8790224
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-09-R41926
EAN/GTIN:
     5056220450946
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Gelb - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Ricoh 841926) - für Ricoh MP C2003, MP C2003SP, MP C2503SP, MP C2503ZSP
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
55 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
700 g
Alternative zu
Ricoh 841926
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
640 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
WEEE, UKCA
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh MP C2003, MP C2003SP, MP C2503SP, MP C2503ZSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.