Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8790242
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-02TY404SELS
EAN/GTIN:
     5056220403058
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Gelb - kompatibel - Box - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-Y404S/ELS) - für Samsung CLX-3302, 3303, 3304, 3307; Xpress SL-C432, C433, C462, C463, C467, C482, C483
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
770 g
Alternative zu
Samsung CLT-Y404S/ELS
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
750 g
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-362, CLP-363, CLP-364, CLP-367W, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3303FW, CLX-3304, CLX-3307FW, CLX-3307W ¦ Samsung Xpress SL-C412W, SL-C413W, SL-C417W, SL-C430, SL-C430W, SL-C432, SL-C432W, SL-C433, SL-C433W, SL-C462FW, SL-C462W, SL-C463FW, SL-C463W, SL-C467FW, SL-C467W, SL-C480, SL-C480FN, SL-C480FW, SL-C480W, SL-C482, SL-C482FW, SL-C482W, SL-C483, SL-C483FW, SL-C483W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.