| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8790424 Herst.-Nr.: 002-08-LTK3160 EAN/GTIN: 5056220432621 |
| |
|
| | |
| Static Control - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-3160) - für Kyocera ECOSYS M3860idn, P3050DN, P3055DN Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Kyocera TK-3160 | Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 12500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M3860idn, P3050DN, P3055DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner |
| | |
| |