Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8790433
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-06-S708HY
EAN/GTIN:
     5056220455552
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Gelb - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 70C8HY0) - für Lexmark CS310dn, CS310n, CS510de, CS510dte
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
26 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
330 g
Alternative zu
Lexmark 70C8HY0
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
190 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS310dn, CS310n, CS510de, CS510dte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.