Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8790436
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-07RCC330EU
EAN/GTIN:
     5056220450151
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44469706) - für OKI MC351, MC352, MC361, MC362, MC561, MC562; C310, 330, 331, 510, 511, 530
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
300 g
Alternative zu
OKI 44469706
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
140 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI MC351dn, MC352dn, MC352dn-L, MC361, MC361dn, MC362dn, MC362dn-L, MC362w, MC561, MC561dn, MC562dn, MC562dnw, MC562w ¦ OKI C310dn, 330dn, 331dn, 510dn, 511dn, 530dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.