Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Components 002-05-S02778 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Static Control Components 002-05-S02778 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8790450
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-05-S02778
EAN/GTIN:
     5056220400996
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Schwarz - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Xerox 106R02778) - für Xerox Phaser 3052, 3260; WorkCentre 3215, 3225
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
865 g
Alternative zu
Xerox 106R02778
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
845 g
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3052V_N, 3052V_NI, 3260/DI, 3260/DNI, 3260V_DI, 3260V_DNI ¦ Xerox WorkCentre 3215/NI, 3215V_NI, 3225/DNI, 3225V_DNI, 3225V_DNIY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.