Einfach und intuitiv zu bedienen. Dieser Multitasking-Scanner ist ideal für Unternehmen, die zu Hause oder im Büro verschiedene Arten von Medien scannen müssen, von Papier bis hin zu laminierten Karten.
Brother ADS-4100 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 5250 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 3.0, USB 2.0 (Host) |
| Zusatzfunktionen | Scannen an USB, Scan to PC |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 355.6 mm |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 60 Blätter |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS, GS, WHQL |
| Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Interne Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 5.4 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 1.4 Watt |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 23 Watt |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Presto! BizCard 7, Presto! BizCard 6, Kofax Power PDF Standard v3 |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 10.14.x oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 59 dB |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Scanner | Produktzertifizierungen | SANE, TWAIN, WIA |
| Kapazität | 5250 Scanvorgänge/Tag |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
| Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Eingabetyp | Farbe |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Graustufentiefe | 8-Bit (256 Farben) |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 35 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 35 Seiten/Min. |
| Scanner-Merkmale | Auto Deskew, automatische Bilddrehung, automatische Seitenformaterkennung, Automatic Separation, Leerseitenentfernung, Long Document Scanning, One-Touch button, Remove Background, Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk |
| Scansensor-Typ | Dual CIS |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 29.9 cm |
| Tiefe | 19 cm |
| Höhe | 21.6 cm |
| Gewicht | 2.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 39.1 cm |
| Transporttiefe | 32 cm |
| Transporthöhe | 24.3 cm |
| Transportgewicht | 3.31 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellendetails | USB 2.0 (Host) - Type A ¦ USB 3.0 |