Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-4700W Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-ADS4700WRE
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS4700WRE1
EAN/GTIN:
     4977766814713
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
brother dokumentenscanner
Entwickelt, um Unternehmen die Vereinfachung komplexer Arbeitsabläufe oder betrieblicher Prozesse zu ermöglichen. Erfassen Sie Ihre Dokumente sicher, um sie mit Kollegen zu Hause oder im Büro zu teilen und zusammenzuarbeiten.
Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 355.6 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 355.6 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
GS, WHQL, RoHS, WPA3
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.6 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.7 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
26 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 7, Kofax Power PDF Standard v3
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
59 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Separation, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatische Bilddrehung, 10,9 cm Farb-Touchscreen
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.9 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
21.6 cm
Gewicht
2.75 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39.1 cm
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
24.3 cm
Transportgewicht
3.46 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 (Host) - Type A ¦ USB 3.0 ¦ Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
43
pro Stück
€ 9,50*
ab € 375,28*
€ 403,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 430,56*
€ 461,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 429,38*
€ 461,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 432,37*
€ 462,30*
3 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 441,99*
€ 473,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,96*
€ 479,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.