Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX65 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8792056
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX65A02000010200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Honeywell PX65 Etikettendrucker ist mit einem robusten Funktionsumfang ausgestattet, der die Anforderungen dynamischer Druckumgebungen erfüllt. Er bietet eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, die eine nahtlose Integration in verschiedene Netzwerke mit LAN-, RS232-, USB 2.0-Schnittstellen und Wireless-Fähigkeit gewährleisten. Dieser Drucker unterstützt ein breites Spektrum an Medienformaten und -typen, was seine Vielseitigkeit für unterschiedliche Druckaufgaben erhöht. Der ENERGY STAR-zertifizierte Drucker arbeitet zuverlässig bei einer Vielzahl von Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsgraden. Sicherheit wird groß geschrieben, mit fortschrittlichen Protokollen, die Ihre Daten und Ihr Netzwerk schützen. Darüber hinaus sorgt seine Hochgeschwindigkeitsdruckfunktion für eine effiziente Etikettenproduktion, was den Honeywell PX65 zu einer soliden Wahl für Unternehmen macht, die ihre Abläufe rationalisieren möchten.
Honeywell PX65 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17 cm) - 203 dpi - bis zu 225 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), RS232 - Rückspulgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), PDF, Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2, C#
Funktionen
Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 225 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi ¦ Bis zu 100 mm/Sek - 203 dpi
Eingebaute Geräte
LCD-Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), RS232
Barcodes
UCC/EAN-128, ISBT 128, HIBCC, UPC, Postnet, AIAG, OGMARS, GM1724
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (7,6 - 17 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlosetiketten, Schilder, Blackmark-Etiketten, Band, Notch, Abstand
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
213 mm
Max. Druckbreite
167.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
170 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 38 mm
Zulässige Medienstärke
0.061 mm - 0.254 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm
Max. Mediengröße
Rolle (17 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SFTP, ICMP, DHCP, TCP/IP, UDP, BOOTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP-TTLS, PEAP, FAST
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, EN 55032 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-265 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
400 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
InterDriver Windows, CUPS driver for Linux, Honeywell Device Types, Honeywell Label Design and Print Package
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
48.2 cm
Höhe
23.8 cm
Gewicht
14.1 kg
RFID
Frequenz
865-928 MHz
Konforme Standards
ISO/IEC 18000-6C
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-Version
3.0
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0-Host ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN ¦ 1 x RS-232
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.393,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.494,76*
€ 2.968,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.483,37*
€ 2.955,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.429,47*
€ 2.891,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.402,09*
€ 2.858,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,66*
€ 2.848,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PX4E010000005130
ab € 2.468,46*
Zubehör
Honeywell
PX65A00000000200
ab € 2.140,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.