Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8792485
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15908X1
EAN/GTIN:
     3112539903978
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C930H2YG) - für Lexmark C935dn, C935dtn, C935dttn, C935hdn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
892 g
Alternative zu
Lexmark C930H2YG
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
680 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C935dn, C935dtn, C935dttn, C935hdn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.