Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8792492
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18435X1
EAN/GTIN:
     3112539906399
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44844507) - für OKI C831cdtn, 831DM, 831dn, 831n, 841cdtn, 841dn, 841n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
23.3 cm
Transportgewicht
813 g
Alternative zu
OKI 44844507
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
499 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI C831cdtn, 831DM, 831dn, 831n, 841cdtn, 841dn, 841n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.