Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 46490623) - für OKI ES 5432dn, 5442dn, 5463 MFP, 5473 MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 46490623) - für OKI ES 5432dn, 5442dn, 5463 MFP, 5473 MFP
Artikel-Nr.:
     C1002-8792501
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K16102X1
EAN/GTIN:
     3112539904975
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 46490623) - für OKI ES 5432dn, 5442dn, 5463 MFP, 5473 MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
502 g
Alternative zu
OKI 46490623
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
310 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI ES 5432dn, 5442dn, 5463 MFP, 5473 MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.