| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8792797 Herst.-Nr.: MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY EAN/GTIN: 0649528919632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Micron 7450 NVMe SSD ermöglicht die Speicherung in Cloud-Scale- und Unternehmensrechenzentren zur Unterstützung einer Vielzahl von Arbeitslasten. Die 7450 SSD basiert auf dem hochmodernen 176-Schicht-NAND von Micron. Die Micron 7450 SSD liefert durchgängig eine Latenz von 2 ms und weniger für 99,9999 % QoS und bietet modernste Sicherheitsfunktionen wie die einzigartige sichere Ausführungsumgebung von Micron. Sie wurde für SSD-Bedürfnisse mit hoher Kapazität entwickelt und umfasst ein PCIe Gen4 M.2 22 x 80 mm mit Stromausfallschutzmodell - speziell für den Einsatz beim Server-Boot entwickelt. Darüber hinaus unterstützt die Micron 7450 SSD OCP NVMe SSD 2.0 und bietet ein intelligentes Management, das eine schnelle und proaktive Lösung für häufige Herausforderungen im Rechenzentrum ermöglicht. Micron 7450 PRO - SSD - Enterprise - 15360 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 15360 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Non-SED, NVM Express (NVMe) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) | Leistung | Laufwerkklasse | Enterprise | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe) | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |