Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Epson C13S051124) - für Epson AcuLaser C3800DN, C3800DTN, C3800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K15920X1 Tonerkartusche Kompatibel Gelb
esr K15920X1 Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8792929
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15920X1
EAN/GTIN:
     3112539904050
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Epson C13S051124) - für Epson AcuLaser C3800DN, C3800DTN, C3800N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.9 cm
Transporttiefe
34.4 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
1.328 kg
Alternative zu
Epson C13S051124
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.074 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson AcuLaser C3800DN, C3800DTN, C3800N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.