Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
ESR - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta A5X03D0, Konica Minolta A95W350, Konica Minolta A95W3D0, Konica Minolta TNP48...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8792931
Hersteller:
Armor
Herst.-Nr.:
K40135X1
EAN/GTIN:
3112539863890
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta A5X03D0, Konica Minolta A95W350, Konica Minolta A95W3D0, Konica Minolta TNP48M) - für ineo+ 3350, 3850; Develop ineo+ 3350; Konica Minolta bizhub C3350, C3351, C3850
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
9 cm
Alternative zu
Konica Minolta A5X03D0, Konica Minolta A95W350, Konica Minolta A95W3D0, Konica Minolta TNP48M
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ineo+ 3350, 3850 ¦ Develop ineo+ 3350 ¦ Konica Minolta bizhub C3350, C3351, C3850
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Develop
,
Toner Cartridge Develop
,
Toner Develop
,
Tonerkartusche Develop
,
Tonerkassette Develop
,
Konica Minolta Toner
,
Konica Toner
,
Lasertoner Konica Minolta
,
Lasertoner Minolta
,
Lasertoner QMS
,
Minolta Toner
,
Toner Cartridge Konica Minolta
,
Toner Cartridge Minolta
,
Toner Cartridge QMS
,
Toner Konica Minolta
,
Toner Minolta
,
Toner QMS
,
Tonerkartusche Konica Minolta
,
Tonerkartusche Minolta
,
Tonerkartusche QMS
,
Tonerkassette Konica Minolta
,
Tonerkassette Minolta
,
Tonerkassette QMS
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
toner konica minolta magenta
,
konica minolta toner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen