Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 46507507) - für OKI COREFIDO 2 C612dnw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 46507507) - für OKI COREFIDO 2 C612dnw
Artikel-Nr.:
     C1002-8792938
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18423X1
EAN/GTIN:
     3112539906351
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 46507507) - für OKI COREFIDO 2 C612dnw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
33.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
576 g
Alternative zu
OKI 46507507
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
384 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI COREFIDO 2 C612dnw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.