Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: IBM 39V0301, Lexmark C5220YS, Lexmark C5222YS) - für IBM Infoprint Color 1534, 1614, 1634; L...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: IBM 39V0301, Lexmark C5220YS, Lexmark C5222YS) - für IBM Infoprint Color 1534, 1614, 1634; L...
Artikel-Nr.:
     C1002-8792976
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15204X1
EAN/GTIN:
     3112539902513
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Lasertoner
Original-Toner
Toner
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: IBM 39V0301, Lexmark C5220YS, Lexmark C5222YS) - für IBM Infoprint Color 1534, 1614, 1634; Lexmark C522, C524, C530, C532, C534
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.9 cm
Transporttiefe
34.4 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
837 g
Alternative zu
IBM 39V0301, Lexmark C5220YS, Lexmark C5222YS
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
583 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
IBM Infoprint Color 1534, 1534dn, 1614, 1634dn, 1634n ¦ Lexmark C522n, C524, C524dn, C524dtn, C524n, C524tn, C530dn, C532dn, C532n, C534dn, C534dtn, C534n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.