Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1002-8792984
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12160X1
EAN/GTIN:
     3112539902025
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
ESR - Kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Trommeleinheit (Alternative zu: Dell 593-10078, IBM 75P5712, Lexmark 12A8302, Lexmark X340H22G) - für Dell 1710; Lexmark E230, E232, E234, E238, E240, E330, E332, E340, E342
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
23.3 cm
Transportgewicht
865 g
Alternative zu
Dell 593-10078, IBM 75P5712, Lexmark 12A8302, Lexmark X340H22G
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
546 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 1710, 1710n ¦ Dell Personal 1700, 1700n ¦ IBM Infoprint 1412, 1512 ¦ Lexmark E230, E232, E232t, E234, E234n, E238, E240, E240n, E240t, E330, E332n, E332tn, E340, E342n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.