Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8792999
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18262X1
EAN/GTIN:
     3112539906016
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 24B6010) - für Lexmark XC2130, XC2132
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.6 cm
Transporttiefe
12.1 cm
Transporthöhe
9.7 cm
Transportgewicht
227 g
Alternative zu
Lexmark 24B6010
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
190 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark XC2130, XC2132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.