Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 1252C002) - für Canon FAX L380, L380S, L390, L400; i-SENSYS FAX-L380S, FAX-L390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K18173X1 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
esr K18173X1 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8793034
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18173X1
EAN/GTIN:
     3112539905804
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 1252C002) - für Canon FAX L380, L380S, L390, L400; i-SENSYS FAX-L380S, FAX-L390
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Transportgewicht
852 g
Alternative zu
Canon 1252C002
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
660 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon FAX L380, L380S, L390, L400 ¦ Canon i-SENSYS FAX-L380S, FAX-L390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.