Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8793210
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     86938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Z-Perform 1000T ermöglicht langes Haftvermögen über einen großen Temperaturbereich.
Zebra Z-Perform 1000T - Papier - matt - permanenter Acrylklebstoff - unbeschichtet - perforiert - 130 Mikron - weiß - 101.6 x 76.2 mm 2005 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 2005) Box - Etiketten Zebra EaziPrice - für Zebra GX420, GX430; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX430; TLP 2844, 3842, 3844
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.46 kg
Verschiedenes
Preistyp
Zebra EaziPrice
Packungstyp
Box
Stückzahl pro Packung
6
Kennzeichnung
FDA, BFR, Directive 10/2011/EU, EC 1935/2004
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
101.6 x 76.2 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Latexfrei, BPA-frei, keine Schrumpffolie, zur Verwendung in Innenbereichen, gewickelt
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
2005
Medienstärke
130 Mikron
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203.2 mm
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Format Medien mit Karten
Rolle (10,5 cm x 159,2 m)
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
2005 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Perforation
Perforiert
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra GX420t, GX430t ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX430t ¦ Zebra TLP 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z
Weitere Suchbegriffe: etiketten-rolle zebra, etiketten rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.