Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8793225
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSS4XC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Getac - Ersatzteil - SSD - 512 GB - intern - für Getac X500
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1.8 cm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kanister
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac X500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,28*
€ 553,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,52*
€ 548,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,37*
€ 532,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.