| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8793409 Herst.-Nr.: K15344X1 EAN/GTIN: 3112539902742 |
| |
|
| | |
| ESR - Cyan - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10061) - für Dell 3000cn, 3100cn Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 33.9 cm | | Transporttiefe | 10.9 cm | | Transporthöhe | 15.2 cm | | Alternative zu | Dell 593-10061 | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Box | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 4000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 3000cn, 3100cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner cyan, lasertoner, toner 4.000 seiten |
| | |
| |