Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T7 Shield MU-PE2T0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8793834
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PE2T0S/EU
EAN/GTIN:
     8806092968431
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung T7 Shield MU-PE2T0S - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
88.15 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
98.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, IP65, KC, RoHS2
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.