Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem S4520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CI26813
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17072
EAN/GTIN:
     0889488589128
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die ThinkSystem S4520 Read Intensive SATA SSDs nutzen die 144-Layer Intel 3D NAND TLC Flash Memory Technologie mit einer 6Gbps SATA Schnittstelle und bieten so eine kostengünstige Lösung mit herausragender Leistung. Im Vergleich zur S4510 Serie bieten diese Read Intensive (Entry) Laufwerke eine verbesserte Ausdauer. Die S4520 SSDs sind für leseintensive Anwendungen wie Boot- und Webserver, operative Datenbanken mit niedrigeren Datenraten und Analysen optimiert.
Lenovo ThinkSystem S4520 - SSD - Read Intensive - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkStation P920 Rack; ThinkSystem SR645; SR650 V2; SR665; SR850; SR850 V2; SR860 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenschutz, Standard Endurance Technology (SET), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, ICES-003, FCC Part 15 B, UL 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, BSMI CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 55032:2012, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, KCC Article 11.1, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55035:2017, UL/CSA/EN 62368-1, Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, FCC Title 47, UL 60950 2014-10-14, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 2014-010, UL/CSA/EN 62368-1 Second Edition, Morocco Decree # 2574-14 (EMC), China EFUP
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.3 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
103 µs
Interner Datendurchsatz
470 MBps (lesen)/ 233 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
45000 IOPS
4 KB Random Write
16500 IOPS
SSD-Leistung
1 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.5
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
174 mm
Transporttiefe
133 mm
Transporthöhe
63 mm
Transportgewicht
434 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 (2.5"), 7Y52 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07 (2.5"), 7X08 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (2.5"), 7X04 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (2.5"), 7Y03 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (2.5"), 7X99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (2.5"), 7X02 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18 (2.5"), 7X19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11 (2.5"), 7X12 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 (2.5"), 7Y46 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X09 (2.5"), 7X10 (2.5")
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 646,24*
€ 716,96*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 659,36*
€ 725,65*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 935,92*
€ 1.019,15*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,96*
€ 853,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,23*
€ 842,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,29*
€ 841,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,83*
€ 820,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,24*
€ 769,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.