Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic X2000L-4K DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8799868
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     X2000L-4K-EU
EAN/GTIN:
     0766907016123
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
ViewSonic X2000L-4K - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 2000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
802.11ac, Bluetooth 4.2
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Smart-fähig
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.2, HDCP 1.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
30 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57.7 cm
Transporttiefe
48.8 cm
Transporthöhe
18.7 cm
Transportgewicht
9.9 kg
Medien-Player
Speicherkapazität
32 GB
Maße und Gewicht
Breite
45.1 cm
Tiefe
33.2 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
6.8 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
1 x Hochtonlautsprecher ¦ 1 x Subwoofer ¦ 2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
25 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/3.2
Projektor
Sichtbare Bildfläche
165.1 cm - 381 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Short Throw Technology, harman/kardon Lautsprecher, Cinema SuperColor Technology, Eye Protection Mode, 4 Corner Correction, Dolby Audio, 40 ms Eingangsverzögerung, spezielle Silberionenbeschichtung (antibakteriell), HDMI ARC-Support
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
8.2 cm - 52 cm
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.22:1
Lampenleistung
74 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,46*
€ 2.332,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,84*
€ 2.320,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.901,93*
€ 2.263,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,12*
€ 2.229,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,12*
€ 2.211,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.