Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD_BLACK P40 Game Drive SSD WDBAWY0010BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CE72845
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAWY0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0619659189235
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Stilvolle Optik, knallhartes Game: mit der leistungsstarken WD BLACK P40 Game Drive SSD. Das herunterladbare WD BLACK Dashboard gibt Ihnen die volle Kontrolle über die LED-Beleuchtung für ein personalisiertes Spieleerlebnis (nur Windows). Dieser leistungsstarke SSD-Speicher zeichnet sich durch blitzschnelle Geschwindigkeiten in einem kompakten und stoßsicheren Paket aus, das Sie einfach überallhin mitnehmen können.
WD_BLACK P40 Game Drive SSD WDBAWY0010BBK - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50.82 mm
Tiefe
106.98 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
78.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, RGB-Beleuchtung
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.2 Gen 2x2 (Lesen): 2000 MB/s ¦ USB 3.2 Gen 2x2 (Schreiben): 2000 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD_BLACK Dashboard (nur Windows)
Erforderliches Betriebssystem
PlayStation 4 Systemsoftware Version 4.5 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.11 oder später, Windows 8.1 / 10 / 11
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 173,46*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 174,12*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 177,35*
2 Tage
5
pro Stück
€ 2,00*
ab € 145,97*
€ 178,23*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 159,14*
€ 190,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.