Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 5S461AA Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5"
HP 5S461AA Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8800399
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5S461AA
EAN/GTIN:
     0196337606043
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - Enterprise - 12 TB - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Workstation Z2 G9 (Tower)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
12 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Laufwerkklasse
Enterprise
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G9 (Tower)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 859,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,49*
€ 1.132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,45*
€ 1.131,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,50*
€ 1.103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,10*
€ 1.077,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,76*
€ 1.023,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.