Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8801481
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSSEX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Getac - SSD - 256 GB - intern - PCIe (NVMe) - für Getac S410 G4, S410 G4 Basic, S410 G4 Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
80 mm
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kanister
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac S410 G4, S410 G4 Basic, S410 G4 Performance
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.