Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVCC34011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8801839
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVCC34011
EAN/GTIN:
     4043158193831
Suchbegriffe:
Domekamera
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
ABUS TVCC34011 - Kamerakegel - mini - 12 V - Innenbereich, Außenbereich - weiß - für ABUS TVVR33620D
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
250 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kamerakegel
Größe
Mini
Erforderliche Spannung
12 V
Innen-/Außenbereich
Innenbereich, Außenbereich
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.3 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Automatische Tages-/Nachtfunktion
Kennzeichnung
IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ABUS TVVR33620D
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.