Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVCC40011 Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8801840
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVCC40011
EAN/GTIN:
     4043158193848
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
ABUS TVCC40011 - Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - feste Brennweite - 600 TVL - Composite - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.8 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
330 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Europa
Gerätetyp
Überwachungskamera
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Video-/Spannungsversorgungskabel - extern - 30 m
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
Infrarot-Sperrfilter
Mindestbeleuchtung
0 Lux - IR
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)
600
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarrotabstand
10 m
Schnittstellen
Video
Composite Video
Bildsensor
Typ
PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Effektive Pixel
720 x 480
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
Composite Video - BNC
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
75
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.