Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esun PLA+ Filament


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8802058
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     PLA+175BW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Esun - Bone White - 1 kg - PLA+ Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, FDA, REACH
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
PLA+ Filament
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Gewicht
1 kg
Drucktechnologie
FDM
Farbe
Bone White
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
205 °C
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Rollendurchmesser
20.3 cm
Rollenbreite
6.35 cm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.