Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esun Solid Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8802083
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     PETG175SO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Esun - Solid Orange - 1 kg - PTEG-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH 2006/1907/EC
Verbrauchsmaterial
Gewicht
1 kg
Farbe
Solid Orange
Drucktechnologie
FDM
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
PTEG-Filament
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Schmelztemperatur
250 °C
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
230 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.