Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpacePole Duo mPOS-Terminal Sled


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8806918
Hersteller:
     Ergonomic Solutions
Herst.-Nr.:
     DUO501-02
EAN/GTIN:
     k.A.
SpacePole Duo - mPOS-Terminal Sled - Schwarz - mit Doppel-Ladegerät - für Ingenico Link/2500i; Symbol TC55; Zebra TC51, TC52, TC55, TC56, TC57
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
56 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
mPOS-Terminal Sled
Kombiniert mit
Doppel-Ladegerät
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11.5 cm x 15 cm x 13.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ingenico Link/2500i ¦ Symbol TC55 ¦ Zebra TC51, TC52, TC55, TC56, TC57
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.