Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec SmartHBA 2200 16i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8809707
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     220016IXS
EAN/GTIN:
     0760884158289
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SATA Controller
Microchip Adaptec SmartHBA 2200 16i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 4.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 4.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T. Unterstützung
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC, CNS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adaptec maxView Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, FreeBSD, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Debian Linux, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Oracle Linux, Windows 10
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.765 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) (innerhalb)
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,18*
€ 710,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,61*
€ 699,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,09*
€ 693,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,08*
€ 628,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.